Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 23 044 gelocht GN-Behälter 2/3, gelocht, aus CN ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 23 044 gelocht GN-Behälter 2/3, gelocht, aus CN ohne
RIEBER GN-Behälter Mod. 23 044 gelocht GN-Behälter 2/3, gelocht, aus CN ohne
Artikel-Nr.:
     2813-378-266
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84020113
EAN/GTIN:
     4007537025670
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 23 044 gelocht
GN-Behälter 2/3, gelocht, aus CN
ohne Griffe
L/B/T 325 x 352 x 40 mm
nicht zum Einsetzen

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,38*
€ 36,48*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.