Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 21 204 gelocht GN-Behälter 2/1, gelocht, aus CN ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 21 204 gelocht GN-Behälter 2/1, gelocht, aus CN ohne
RIEBER GN-Behälter Mod. 21 204 gelocht GN-Behälter 2/1, gelocht, aus CN ohne
Artikel-Nr.:
     2813-378-256
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84020101
EAN/GTIN:
     4007537025557
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 21 204 gelocht
GN-Behälter 2/1, gelocht, aus CN
ohne Griffe
L/B/T 650 x 530 x 200 mm
nicht zum Einsetzen

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
65 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
4.23 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,19*
€ 160,53*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 183,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.