Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 11060 EG m. Griffen EG-Gastronorm-Behälter, Größe GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 11060 EG m. Griffen EG-Gastronorm-Behälter, Größe GN
RIEBER GN-Behälter Mod. 11060 EG m. Griffen EG-Gastronorm-Behälter, Größe GN
Artikel-Nr.:
     2813-378-098
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010301
EAN/GTIN:
     4007537025052
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 11060 EG m. Griffen
EG-Gastronorm-Behälter, Größe GN 1/1,
60 mm tief.
L/B/T 501 x 292 x 60 mm.
Modell 11060 EG
Behälter aus CNS, mit Stapelschulter
und versenkbaren Griffen.
Geeignet zum Einstapeln
in Thermoport 50/100K (in Verbindung
mit aufgesetztem Deckel 84090210).

Ohne Deckel.

Weitere Informationen:
Länge:
56 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 55,53*
€ 71,50*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 78,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.