Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 16 100 F GN-Behälter 1/6 aus CNS mit versenkbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 16 100 F GN-Behälter 1/6 aus CNS mit versenkbaren
RIEBER GN-Behälter Mod. 16 100 F GN-Behälter 1/6 aus CNS mit versenkbaren
Artikel-Nr.:
     2813-378-087
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010226
EAN/GTIN:
     4007537024826
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

RIEBER GN-Behälter Mod. 16 100 F
GN-Behälter 1/6 aus CNS
mit versenkbaren Griffen
L/B/T 162 x 176 x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.44 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,49*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,90*
€ 33,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.