Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Espressokanne Italia Aluminium 13cm 8cmØ Der Klassiker unter den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Espressokanne Italia Aluminium 13cm 8cmØ Der Klassiker unter den
Kela Espressokanne Italia Aluminium 13cm 8cmØ Der Klassiker unter den
Artikel-Nr.:
     2813-376-925
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10590
EAN/GTIN:
     4025457105906
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne

Kela Espressokanne Italia Aluminium 13cm 8cmØ
Der Klassiker unter den Espressomaschinen: die Espressokanne ITALIA aus Aluminium. Einfacher kann Espressokochen kaum sein: Wasser und Kaffee in die Espressokanne ITALIA einfüllen, auf den Herd stellen, und kurze Zeit später ist der Espresso fertig: mit dem richtigen Kaffeeduft, heiß und lecker. Für 3 Tassen.  

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
13 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.30 kg
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.