Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Windascher 125 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Windascher 125 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe:
WACA Windascher 125 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-376-814
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1812-730
EAN/GTIN:
     4009085186704
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

WACA Windascher 125 mm Windascher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe: rot


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Breite:
13 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 4,12*
€ 5,82*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.