Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Aschenbecher 100 mm Aschenbecher aus Melamin, stapelbar und glutfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Aschenbecher 100 mm Aschenbecher aus Melamin, stapelbar und glutfest,
WACA Aschenbecher 100 mm Aschenbecher aus Melamin, stapelbar und glutfest,
Artikel-Nr.:
     2813-376-805
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1804-920
EAN/GTIN:
     4009085009737
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

WACA Aschenbecher 100 mm Aschenbecher aus Melamin, stapelbar und glutfest, Farbe: kobaltblau


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
blau
Breite:
10 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 2,54*
€ 3,74*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.