Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm
Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm
Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm
Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm
Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm
Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8015
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     11274
EAN/GTIN:
     4003368112749
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Kreide-/Magnettafel, Metall/Kiefer / Maße: 40x60 cm

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.