Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender Leonie Keramik schwarz 20,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender Leonie Keramik schwarz 20,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela
Seifenspender Leonie Keramik schwarz 20,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7883
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23698
EAN/GTIN:
     4025457236983
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender Leonie Keramik schwarz 20,0 cm 7,5 cm Ø 300,0 ml von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.