Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-Und Auflaufform Malin Keramik rot Mit Deckel 9,5 cm 14,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-Und Auflaufform Malin Keramik rot Mit Deckel 9,5 cm 14,0 cm von Kela
Servier-Und Auflaufform Malin Keramik rot Mit Deckel 9,5 cm 14,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7689
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11839
EAN/GTIN:
     4025457118395
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form

Servier-Und Auflaufform Malin Keramik rot Mit Deckel 9,5 cm 14,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
rot
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.97 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 12,82*
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15289
ab € 9,26*
Ähnlich
kela
11928
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.