Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Gästetuch Ladessa aus 100% Baumwolle, wolkenrosa, ca. 300mm x 500mm (L x B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Gästetuch Ladessa aus 100% Baumwolle, wolkenrosa, ca. 300mm x 500mm (L x B)
Kela Gästetuch Ladessa aus 100% Baumwolle, wolkenrosa, ca. 300mm x 500mm (L x B)
Artikel-Nr.:
     2813-376-7315
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24027
EAN/GTIN:
     4025457240270
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch pink

Kela Gästetuch Ladessa aus 100% Baumwolle, wolkenrosa, ca. 300mm x 500mm (L x B)

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
rosa
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch, kela gästetuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 4,14*
2 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 4,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23175
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23191
ab € 2,37*
Ähnlich
kela
23195
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24593
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24589
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24581
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23301
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23305
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23322
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23273
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23245
ab € 2,29*
Ähnlich
kela
23293
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23277
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23241
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23257
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.