Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23195 Badetuch 30 x 50 cm Baumwolle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23195 Badetuch 30 x 50 cm Baumwolle Grau
Kela 23195 Badetuch 30 x 50 cm Baumwolle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36961455
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23195
EAN/GTIN:
     4025457231957
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Face cloth, guest towel, hand towel and bath towel
Kela’s broad range of single-colour towels can be mixed and matched as the fancy takes you. Our beautiful patterned
hand towels and bath towels in a wide range of designs and colours also work with each other. The fl eecy, snuggly soft
quality meets even the most exacting requirements, due not only to their workmanship, but also to the materials used.
100 % combed cotton with a weight of 500 g/m2 is as soft to the touch as it is absorbent. The delicate borders and
hanging tags have been fi nished to the highest standards.
Kela’s towels are produced in Europe. Kela stands for ecological friendly, sustainable production in accordance with
the human-ecological criteria of Öko-Tex Standard 100, fulfi lling fair, social responsibility criteria throughout the entire
production process.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Stoffgewicht
500 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
30 x 50 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23175
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
23191
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
24593
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24589
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
24581
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24585
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23301
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23305
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23322
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23273
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23245
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23293
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23277
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23241
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
23257
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.