Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23322 Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle rostrot 30,0x50,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23322 Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle rostrot 30,0x50,0cm
Kela 23322 Gästetuch Ladessa 100%Baumwolle rostrot 30,0x50,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23322
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23322
EAN/GTIN:
     4025457233227
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch rot

Aus 100% Baumwolle, flauschig und weich: das kleine Handtuch Ladessa gibt es in verschiedenen Farben, von auffällig bis zurückhaltend. Eine schöne und dezente Randbordüre ist das charakteristische Merkmal bei dieser Textilserie von Kela. Das Gästehandtuch ist bis 60° C waschbar und trocknergeeignet. Es ist 30 cm breit und 50 cm lang. Farbe: Rostrot.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Ladessa
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: gäste handtuch, kela gästetuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23175
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23191
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
23195
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24593
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24589
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24581
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24585
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
23301
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23305
ab € 2,37*
Ähnlich
kela
23273
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23245
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23293
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23277
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23241
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23257
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.