Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Gästetuch Ladessa Schneeweiß Maß: 30 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Gästetuch Ladessa Schneeweiß Maß: 30 x 50 cm
KELA Gästetuch Ladessa Schneeweiß Maß: 30 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-5176
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23179
EAN/GTIN:
     4025457231797
Suchbegriffe:
Gäste-Handtuch
Gästehandtuch
Gästetuch
gästehandtuch weiß

KELA Gästetuch Ladessa Schneeweiß Maß: 30 x 50 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 3,46*
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23175
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
23191
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23195
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
24593
ab € 2,35*
Ähnlich
kela
24589
ab € 2,31*
Ähnlich
kela
24581
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
24585
ab € 2,32*
Ähnlich
kela
23301
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23305
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23322
ab € 2,36*
Ähnlich
kela
23273
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23245
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23293
ab € 2,34*
Ähnlich
kela
23277
ab € 2,33*
Ähnlich
kela
23241
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.