Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Oval 35x28,5x14,5cm 9l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Oval 35x28,5x14,5cm 9l
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Oval 35x28,5x14,5cm 9l
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Oval 35x28,5x14,5cm 9l
Artikel-Nr.:
     2813-376-4232
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11943
EAN/GTIN:
     4025457119439
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
KELA Bräter Calido
Bräter Calido Gusseisen rot Oval 35x28,5x14,5cm 9l

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
36.00 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
9.69 kg
Form:
oval
Volumen:
9.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,96*
€ 120,85*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 101,95*
€ 124,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11942
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.