Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Brotkasten Frisco weiß Bringen Sie Farbe in Ihre Küche! Der Brotkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Brotkasten Frisco weiß Bringen Sie Farbe in Ihre Küche! Der Brotkasten
KELA Brotkasten Frisco weiß Bringen Sie Farbe in Ihre Küche! Der Brotkasten
Artikel-Nr.:
     2813-376-2342
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11165
EAN/GTIN:
     4025457111655
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten

KELA Brotkasten Frisco weiß
Bringen Sie Farbe in Ihre Küche! Der Brotkasten Frisco aus glänzendem Metall ist in 10 verschiedenen Farben erhältlich und passt somit zu jedem erdenklichen Einrichtungsstil in der Küche. Durch die Gummierung an der Unterseite der Brotkästen bleiben diese auch standfest. Maße: 44x21,5x22 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
1.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brotkasten kela, breadbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
€ 4,95*
ab € 23,55*
€ 32,38*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 33,09*
3 Tage
17
€ 5,80*
ab € 29,56*
€ 39,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11167
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.