Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Frisco Brotkasten Oval Grau Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Frisco Brotkasten Oval Grau Metall
Kela Frisco Brotkasten Oval Grau Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97407939
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11167
EAN/GTIN:
     4025457111679
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Bringen Sie Farbe in Ihre Küche - mit dem Brotkasten Frisco Die moderne Art der Brotaufbewahrung - Die modernen Brotkästen Frisco aus Metall glänzend sind in verschiedenen Farben, darunter unter anderem weiß, blau, rot oder grau, erhältlich und passen somit zu jedem erdenklichen Einrichtungsstil der Küche. Durch die Gummierung an der Unterseite der Brotkästen bleiben diese auch standfest. Bringen Sie Farbe in Ihre Küche und halten Sie mit den neuen Brotkästen Frisco von Kela Ihr Brot frisch! Die Belüftung erfolgt durch 13 kleine Lüftungslöcher an der Rückseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Oval
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Deckelfarbe
Grau
Deckelöffnung
Scharnier
Belüftungslöcher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brotkasten kela, breadbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11165
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.