Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Seifenspender Marble Marmor beige 17,5cm 6,5cmØ 175ml Badaccessoires aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Seifenspender Marble Marmor beige 17,5cm 6,5cmØ 175ml Badaccessoires aus
Kela Seifenspender Marble Marmor beige 17,5cm 6,5cmØ 175ml Badaccessoires aus
Artikel-Nr.:
     2813-376-1412
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18764
EAN/GTIN:
     4025457187643
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

Kela Seifenspender Marble Marmor beige 17,5cm 6,5cmØ 175ml
Badaccessoires aus edlem Marmor: Der Seifenspender MARBLE ist aus massivem, hellen Carrara-Marmor. Um Kratzer zu vermeiden, sind an der Unterseite kleine Silikontröpfchen angebracht. Der Pumpdosierer ist aus Edelstahl und wird zum Nachfüllen einfach abgeschraubt. Der Seifenspender hat einen Durchmesser von 6,5 cm und ist 17,5 cm hoch.  

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.54 kg
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,66*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 30,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 123,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.