Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Bräter Kerros Aluguss 45x28x13cm 8l Für den nächsten Sonntagsbraten: der


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Bräter Kerros Aluguss 45x28x13cm 8l Für den nächsten Sonntagsbraten: der
Kela Bräter Kerros Aluguss 45x28x13cm 8l Für den nächsten Sonntagsbraten: der
Artikel-Nr.:
     2813-376-1163
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15153
EAN/GTIN:
     4025457151538
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Kela Bräter Kerros Aluguss 45x28x13cm 8l
Für den nächsten Sonntagsbraten: der rechteckige Bräter ASADO mit Aromaknopf im Deckel. Mit Wein befüllt verfeinert er das Aroma des Bratguts durch langsames Abtropfen. Der Bräter ist aus Aluguss mit GREBLON®-Stonehenge-Beschichtung: die keramische Verstärkung im 3-Schicht-System sorgt für optimale Antihaftwirkung und Abriebbeständigkeit. Für alle Herdarten geeignet (auch Induktion), backofenfest bis 220 C. Innenmaße: 38 x 25 cm, Höhe 13,5 cm, Außenmaße mit Deckel: 45 x 28 cm, Höhe 19 cm, Volumen 8 l   

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
2.65 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
8.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,62*
€ 60,25*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 60,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.