Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und
Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und
Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und
Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und
Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und
Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und
Artikel-Nr.:
     2813-375-2607
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     32082270
EAN/GTIN:
     4004094320873
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Gärkörbchen rund, Ø ca. 17,5 x 8 cm
aus natürlichem Peddigrohr, zum Gären und Ruhen von Brotteigen, verleiht dem Brot ein schönes, typisches Backmuster, für eine Teigmenge von ca. 750 - 1000 g

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,59*
15 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 11,64*
€ 16,06*
1
€ 3,50*
ab € 31,90*
€ 43,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.