| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-375-2271 Herst.-Nr.: 9940221Y EAN/GTIN: 4004094012020 |
| |
|
| | |
| Dosierausgießer »Auto-Pour« 4,0 cl, gelb aus hochwertigem Kunststoff für alle üblichen Spirituosen nicht anisfestfür 0,7 - 1 l FlaschenHinweis: Dosierausgießer funktionieren nur einwandfrei mit ungesüßten alkoholischen Getränken
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,05* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 2,33* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|