| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-8318 Herst.-Nr.: 93293 EAN/GTIN: 4250478406699 |
| |
|
| | |
| 100 "Medi-Inn®" Ärmelschoner, PE 40 cm weiss von Medi-Inn® Leichter Ärmelschoner aus flüssigkeitsdichtem Polyethylen (PE), Materialstärke 20 mµ, Farbe: weiß, Länge: ca. 40 cm, mit Gummibändern an beiden Enden, bequem über bestehende Kleidung ziehen, sicherer Halt durch elastischen Bund an beiden Öffnungen, lebensmittelecht, verschiedene Farben zur Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, Die Ärmelschoner dienen zum Schutz der Kleidung in hygienesensiblen Bereichen und bei Reinigungsarbeiten,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 21 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.26 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |