| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6332 Herst.-Nr.: 86816 EAN/GTIN: 4002911868164 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR 100 Haarnetze schwarz Dezentes schwarzes Haarnetz zum Einsatz in Küche und Lebensmittelverarbeitung - Maße: Durchmesser 55 - 62 cm, Universalgröße - extra leicht, luftdurchlässig, gute Passform ohne Druckränder zu erzeugen - Material: Nylon - Farbe: schwarz Haarnetze und andere Kopfbedeckungen sind ein wichtiger Teil der Arbeitsbekleidung in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie. Sie schützen nicht nur die Haare vor Verschmutzungen sondern verhindern auch, dass solche in Speisen und Lebensmittel gelangen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 13 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |