Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-557 Herst.-Nr.: 14193 EAN/GTIN: 4002911141939 |
| |
|
| | |
| 20 QuickSnap Gefrierbeutel 1 l 20 cm x 18 cm transparent in Faltschachtel von Starpak QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel, wiederverschließbarer Gefrierbeutel, Farbe: Transparent, mit Beschriftungsfeldern in Weiss, Stärke: 45 my, Füllinhalt: 1 l, Material: LLDPE, Abmessungen: 20 x 18 cm, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 4.50 cm | Breite: | 19.00 cm | Höhe: | 4.50 cm | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 16 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,31* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,90* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,84* | € 1,60* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,08* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,15* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0435* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen | Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 20,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|