Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel 180x200mm 1 Liter wiederverschließbar VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierbeutel 180x200mm 1 Liter wiederverschließbar VE=20 Stück
Gefrierbeutel 180x200mm 1 Liter wiederverschließbar VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#PAPS14193
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14193
EAN/GTIN:
     4002911141939
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
  • Gefrierbeutel QuickSnap 1 Liter in Faltschachtel, 20x18cm.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
200 mm
Marke:
Papstar
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 1l 20x18cm, gefrierbeutel 1l, gefrierbeutel, Einfrierbeutel, Frostbeutel, Frosttüten, Gefriertüten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,33*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,90*
€ 1,37*
Lager 467
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,21*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14194
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.