Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher "Hurricane", PET 0,5 l Ø 9,5 cm · 14,9 cm glasklar von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen
50 Trinkbecher "Hurricane", PET 0,5 l Ø 9,5 cm · 14,9 cm glasklar von Starpak
50 Trinkbecher "Hurricane", PET 0,5 l Ø 9,5 cm · 14,9 cm glasklar von Starpak
50 Trinkbecher "Hurricane", PET 0,5 l Ø 9,5 cm · 14,9 cm glasklar von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-460
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     11313
EAN/GTIN:
     4002911113134
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
50 Trinkbecher "Hurricane", PET 0,5 l Ø 9,5 cm · 14,9 cm glasklar von Starpak
Becher "Hurricane" aus glasklarem PET, Füllinhalt bis Füllstrich: 0,5 l, Füllinhalt bis Becherrand: 0,65 l, ideal für "frozen drinks", "Smoothies" und Desserts, passender Dom-Deckel erhältlich, passender Deckel (flach) erhältlich,

Weitere Informationen:
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
59.00 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
54
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,22*
€ 10,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 152,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
11315
ab € 2,24*
Sonstiges
Starpak
11312
ab € 4,49*
Sonstiges
Starpak
84661
ab € 2,33*
Sonstiges
Starpak
19843
ab € 2,89*
Sonstiges
Starpak
19844
ab € 3,01*
Sonstiges
Starpak
11311
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.