Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 7,8 cm · 3,8 cm glasklar mit Lochung von


Menge:  Packung  
Produktinformationen
50 Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 7,8 cm · 3,8 cm glasklar mit Lochung von
50 Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 7,8 cm · 3,8 cm glasklar mit Lochung von
Artikel-Nr.:
     2813-374-1557
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19843
EAN/GTIN:
     4002911198438
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
deckel becher

50 Dom-Deckel "Hurricane", PET rund Ø 7,8 cm · 3,8 cm glasklar mit Lochung von Starpak
Dom-Deckel "Hurricane" aus glasklarem PET, mit Loch für Trinkhalm oder Löffel,, Durchmesser: 7,8 cm, passend für Becher mit gleichem oberen Durchmesser Art.-Nr. 87019 und 19844, ideal für "frozen drinks", "Smoothies" und Desserts,

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,80*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 5,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
11315
ab € 2,40*
Sonstiges
Starpak
84661
ab € 2,31*
Sonstiges
Starpak
19844
ab € 3,02*
Sonstiges
Starpak
11311
ab € 4,91*
Sonstiges
Starpak
11312
ab € 4,92*
Sonstiges
Starpak
11313
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.