Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-2096
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     91145
EAN/GTIN:
     4002911911457
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss von PAPSTAR
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 34 cm , aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert, ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
4.09 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 26,30*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 26,50*
€ 26,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 26,50*
€ 26,50*
7 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 24,14*
€ 40,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 52,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.