Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911011454
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     91145
EAN/GTIN:
     4002911011454
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 34 cm · 3 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 34 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
42,6
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
450 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
34
Breite der Einzelpackung:
34
Tiefe der Einzelpackung:
17
Bruttogewicht der Einzelpackung:
4275
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 26,07*
Lager 2909
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 26,50*
€ 26,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 26,50*
€ 26,50*
8 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 40,34*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 45,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.