Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1938 Herst.-Nr.: 18884 EAN/GTIN: 4002911188842 |
| |
|
| | |
| Großraumgirlande, Papier Ø 25 cm · 10 m "Rainbow" schwer entflammbar von PAPSTAR Girlande aus Papier "Rainbow", Länge: 10 m, Durchmesser: 25 cm, Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1,, entspricht der Brandstoffklasse B1,
Weitere Informationen: | | Länge: | 35 cm | Breite: | 25 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,53* | € 12,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 13,00* | € 13,00* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 13,00* | € 13,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,20* | € 16,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,24* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 63,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|