Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Großraumgirlande "Rainbow", aus Papier schwer entflammbar, Durchmesser: 250 mm, Länge: 10 m - 1 Stück (18884)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6072120
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18884
EAN/GTIN:
     4002911188842
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande

Produkttext

Girlande aus Papier "Rainbow" - Länge: 10 m - Durchmesser: 25 cm Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1, entspricht der Brandstoffklasse B1

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Garland
Material  Papier
Produktfarbe  Mehrfarbig
Länge (m)  10 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Gewicht  283 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  250 mm
Verpackungstiefe  10 mm
Verpackungshöhe  350 mm
Paketgewicht  300,7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Garland
Material:
Papier
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Länge (m):
10 m
Breite:
250 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Verpackungshöhe:
350 mm
Paketgewicht:
300,7 g
Weitere Suchbegriffe: Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, girlande 10m, deko kette, papstar girlande, 18884, papstar, großraumgirlande, "rainbow", papier, schwer, entflammbar, durchmesser:, länge:, stück, groraumgirlande, rainbow, durchmesser, lnge, stck, länge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
97
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 12,72*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 13,00*
3 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 13,00*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 16,74*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,18*
€ 36,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82839
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.