Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8743
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02088919101
EAN/GTIN:
     4013023246399
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb
Westmark Gastronorm Korb GN 1/6 , 17,5 x 16 x 6,5 cm, schwarz
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
17.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,08*
€ 15,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.