Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8736
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02088730101
EAN/GTIN:
     4013023244708
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

Westmark Gastronorm Korb GN 1/4 , 26,5 x 16 x 6,5 cm, hellbeige
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,62*
€ 17,79*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 14,459*
€ 20,129*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.