Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Westmark Zuckerzange mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche
Artikel-Nr.:
     2813-371-8052
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     63302260
EAN/GTIN:
     4004094633065
Suchbegriffe:
Zucker-Zange
Zuckerzange
zuckerzange
Westmark Zuckerzange
mit einer Länge von 30,5 cm für unterschiedliche Bowlegefäße geeignet, die Lochung sorgt für ein optimales Ablaufen des erhitzten Zuckers

Weitere Informationen:
Länge:
30.50 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,659*
€ 7,709*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 36,47004*
€ 48,17004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,709*
€ 9,174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,379*
€ 8,781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,229*
€ 8,603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,659*
€ 6,734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,254* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.