Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gallant« mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Artikel-Nr.:
     2813-371-7786
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29322270
EAN/GTIN:
     4004094293276
Suchbegriffe:
Teig-Rad
Teig-Rädchen
Teigrad
Teigrädchen

Westmark Teigrad »Gallant«
mit 39 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles Funktionselement aus rostfreiem Edelstahl, Komfort-Soft-Touch-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: teig rädchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,34*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,84*
€ 6,64*
2 Tage
75
1
€ 9,90*
ab € 4,76*
€ 7,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.