Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Westmark Teigrad »Gentle« mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles
Artikel-Nr.:
     2813-371-7761
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     28322270
EAN/GTIN:
     4004094283277
Suchbegriffe:
Teig-Rad
Teig-Rädchen
Teigrad
Teigrädchen

Westmark Teigrad »Gentle«
mit 36 mm ø gewelltem Rädchen, sehr stabiles Funktionselement aus rostfreiem Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: teig rädchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,19*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 4,30*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 6,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.