Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm hygienisch & pflegeleicht
Artikel-Nr.:
     2813-371-7649
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15432270
EAN/GTIN:
     4004094154379
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Westmark Brat-/Backpinsel »Silicone«, 20 cm
hygienisch & pflegeleicht

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,33*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 4,13*
€ 5,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.