Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen
Artikel-Nr.:
     2813-371-7640
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15312230
EAN/GTIN:
     4004094153150
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
teefilter
Westmark Teenetz 4 Tassen, ø 9 cm
aus Baumwolle mit Metallring, zum Einhängen in Teekannen, Töpfe oder große Tassen, einfaches Befüllen des feinmaschigen Netzes durch große Öffnungideal für losen Tee oder Gewürze, bietet auch grossblättrigen Teesorten ausreichend Platz, sorgt

Weitere Informationen:
Länge:
11.90 cm
Breite:
9.20 cm
Höhe:
0.90 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,279*
€ 3,129*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,64*
€ 32,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,129*
€ 3,724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,019*
€ 3,593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,899*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,279*
€ 2,712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.