| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7609 Herst.-Nr.: 14442260 EAN/GTIN: 4004094144462 |
| |
|
| | |
| Westmark Muskatreibe »Technicus Nut« mit Auffangbehälter, mit praktischem Deckel/Klingenschutz für die Lagerung
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewürzreibe, Muskat-Reibe, Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, auffang behälter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,30* | € 6,85* | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 6,06* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|