Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN - Material: (Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN - Material: (Gehäuse
SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN - Material: (Gehäuse
SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN - Material: (Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-371-6859
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1020
EAN/GTIN:
     4017337323043
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - Tür selbstschließend, abschließbar
abschließbar - Türanschlag wechselbar - 3 höhenverstellbare Roste (2/1 GN) - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 65 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. -2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW - Roste: 3x B 540 x T 630 mm - Lautstärke: 48dB(A) - Inhalt: 685 Liter - Innenmaße: B 604 x T 680 xx H 1397 mm - Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2010 mm - Gewicht: 140 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
83 cm
Breite:
74 cm
Höhe:
201 cm
Gewicht:
125.00 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,05*
€ 988,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,85*
€ 1.055,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,86*
€ 1.563,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,43*
€ 1.176,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,22*
€ 1.168,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,72*
€ 1.125,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,29*
€ 1.085,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,05*
€ 1.023,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.