Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN TORE GN 700 TN, Ansicht vorne
SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN TORE GN 700 TN, Ansicht vorne
SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN, Modell TORE GN 700 TN
Artikel-Nr.:
     1785S-323-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1020
EAN/GTIN:
     4017337323043
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl
- Tür selbstschließend, abschließbar
- Türanschlag wechselbar
- 3 höhenverstellbare Roste (2/1 GN)
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 65 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Temp. -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW
- Roste: 3x B 540 x T 630 mm
- Lautstärke: 48dB(A)
- Inhalt: 685 Liter
- Innenmaße: B 604 x T 680 xx H 1397 mm
- Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2010 mm
- Gewicht: 140 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A+++ bis E)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
790 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Gewerbekühlschrank, Umluft-Kühlschrank, Umluftkühlschrank, saro gewerbekühlschrank, gastro kühlschrank, SARO Gewerbekühlschrank - 2/1 GN TORE GN 700 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,53*
€ 980,80*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,12*
€ 1.047,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.375,39*
€ 1.553,02*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,46*
€ 1.246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,34*
€ 1.229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,86*
€ 1.177,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,97*
€ 1.141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,12*
€ 1.096,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.