Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/4 65 mm Tiefe - feuerfestes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/4 65 mm Tiefe - feuerfestes
Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/4 65 mm Tiefe - feuerfestes
Artikel-Nr.:
     2813-371-517
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167120-24-65
EAN/GTIN:
     4007257586871
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/4 65 mm Tiefe
- feuerfestes Hotelporzellan
- hochfeste Glasur
- hygienisch, sehr leicht zu reinigen
- stapelbar
- in verschiedenen Größen erhältlich

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
2.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.