Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/3 65 mm Tiefe - feuerfestes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/3 65 mm Tiefe - feuerfestes
Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/3 65 mm Tiefe - feuerfestes
Artikel-Nr.:
     2813-371-516
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167120-23-65
EAN/GTIN:
     4007257586864
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastro SUS GN-Behälter Porzellan Cellana GN 2/3 65 mm Tiefe
- feuerfestes Hotelporzellan
- hochfeste Glasur
- hygienisch, sehr leicht zu reinigen
- stapelbar
- in verschiedenen Größen erhältlich

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
36 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
3.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.