Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold GN 1/1 - hochwertiger rostfreier Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold GN 1/1 - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold GN 1/1 - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-500
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167040
EAN/GTIN:
     4007257585720
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Gastro SUS Chafing Dish Royal Gold GN 1/1
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere Ausführung in GN 1/1
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- massiv gegossene Füße in Gold
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
69.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
41.00 cm
Gewicht:
17.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,82*
€ 774,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,05*
€ 762,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,71*
€ 729,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,46*
€ 705,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,04*
€ 656,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167050
ab € 553,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.