Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Royal GN 1/1 69 x 50 x 41 cm - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Royal GN 1/1 69 x 50 x 41 cm - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Chafing Dish Royal GN 1/1 69 x 50 x 41 cm - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-501
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167050
EAN/GTIN:
     4007257585744
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

Gastro SUS Chafing Dish Royal GN 1/1 69 x 50 x 41 cm
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere Ausführung in GN 1/1
- abnehmbarer Rolltopdeckel
- massiv gegossene Füße in Chrom
- mit Deckelbremssystem – 2 Positionen - 120 und 175
- Kondenswasserrückführung
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
69 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
41 cm
Gewicht:
17.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,67*
€ 788,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,51*
€ 749,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,72*
€ 717,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,38*
€ 659,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167040
ab € 551,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.