Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm,
Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-371-140
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     RE4914
EAN/GTIN:
     0077838219195

Carlisle GläserkorbAufsatz OPTICLEAN, 50x50 cm, blau, 49 Fächer à 6 x 6 cm, Höhe 4 cm
mit Facheinteilung für RG49, Innenhöhe 39mm,
Außenhöhe: 44mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
1.01 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 17,32*
2 Tage
13
€ 9,90*
ab € 12,71*
€ 17,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG4914
ab € 41,96*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG2514
ab € 32,10*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RHC02
ab € 63,36*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RC2014
ab € 30,26*
Sonstiges
Carlisle Foodservice
C2236H14
ab € 222,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.