Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefer Bräter mit Rost SAPHIR, 38x28 cm Der tiefe Bräter SAPHIR mit Rost ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefer Bräter mit Rost SAPHIR, 38x28 cm Der tiefe Bräter SAPHIR mit Rost ist
Tiefer Bräter mit Rost SAPHIR, 38x28 cm Der tiefe Bräter SAPHIR mit Rost ist
Tiefer Bräter mit Rost SAPHIR, 38x28 cm Der tiefe Bräter SAPHIR mit Rost ist
Artikel-Nr.:
     2813-361-931
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     624624.00
EAN/GTIN:
     8595028462463
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Tiefer Bräter mit Rost SAPHIR, 38x28 cm
Der tiefe Bräter SAPHIR mit Rost ist zum Backen von süßen sowie salzigen Speisen
hervorragend. Er ist mit der strapazierfähigsten Antihaft-Beschichtung, die das Anbacken vermeidet,
und mit dem verchromten Rost für das perfekte Durchbacken und komfortable Handhabung mit den
Gerichten versehen.

Weitere Informationen:
Länge:
39 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.