Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefer Bräter SAPHIR, 42x31 cm Die Bräter SAPHIR sind zum Backen von süßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefer Bräter SAPHIR, 42x31 cm Die Bräter SAPHIR sind zum Backen von süßen
Tiefer Bräter SAPHIR, 42x31 cm Die Bräter SAPHIR sind zum Backen von süßen
Tiefer Bräter SAPHIR, 42x31 cm Die Bräter SAPHIR sind zum Backen von süßen
Artikel-Nr.:
     2813-361-928
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     624602.00
EAN/GTIN:
     8595028462401
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Tiefer Bräter SAPHIR, 42x31 cm
Die Bräter SAPHIR sind zum Backen von süßen sowie salzigen Speisen hervorragend. Sie sind mit der strapazierfähigsten Antihaft-Beschichtung versehen, die das Anbacken vermeidet.

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.