| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4608 Herst.-Nr.: 884640.00 EAN/GTIN: 8595028402377 |
| |
|
| | |
| Messerblock GrandCHEF, mit 5 Messern Fünf Spitzen-Kochmesser GrandCHEF im massiven Holzblock. Die Verbindung der Griffe und der Klingen der Messer GrandCHEF ist glatt und nahtlos. Das Halten des Messers ist komfortabel, das Schneiden erfolgt schnell und sicher. Aus erstklassigem rostfreien Messerstahl geschmiedet, der Messerblock aus hochwertigem Holz des brasilianischen Gummibaumes hergestellt. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 36 cm | Gewicht: | 1.96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Küchen-Messerhalter, Küchenmesser-Halter, Küchenmesserhalter, Messer-Block, Messerblock, messerblock holz, küchenmesser halter, fleischmesser tescoma |
| | |
| |