Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum
Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum
Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum
Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum
Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum
Artikel-Nr.:
     2813-361-4133
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     634514.00
EAN/GTIN:
     8595028489347
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage

Digitale Küchenwaage ACCURA 15.0 kg
Zum Wiegen von Lebensmitteln bis zum Gewicht von 15.0 kg, mit 1g-Schritt. Zuwiege-Funktion,man kann einzelne Zutaten nacheinander zuwiegen. Display mit großen Zahlen, große Wiegefläche aus robustem Glas. Mit 3V Lithium-Batterie lieferbar. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
20 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
0.73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.